エスコ
3/8インチ 中圧用タケノコ型ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
材質
真鍮(BSBM)、オーリング:NBR
真鍮(BSBM)、オーリング:NBR
真鍮(BSBM)、オーリング:NBR
ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03416743
品番
EA140BH-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,475
販売価格(税別)
¥
2,250
バスケットに入れる
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質
真鍮(BSBM)、オーリング:NBR
ソケットorプラグ
ソケット
エスコ品番
EA140BH-3
径(Φmm)
11(タケノコ)
常用圧力(MPa)
4.9