エスコ
3/8インチ ワンプッシュ ソケット(雌)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03417242
品番
EA140DR-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥963
販売価格(税別)
¥
875
バスケットに入れる
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。
ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)
鋼鉄(クロムメッキ)
ソケットorプラグ
ソケット
ねじ寸法
PT3/8inch
エスコ品番
EA140DR-3
穴径(Φmm)
9
寸法L(mm)
57
寸法H(mm)
21
材質(シール)
NBR
使用圧力(MPa)
0.98
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
13
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
[15]