曜日別特売
EA141BA-32 32mm ホースニップル エスコ 03419832

32mm ホースニップル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード03419832品番EA141BA-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,398
販売価格(税別)
2,180

安全なツバ付

用途コンプレッサーエアーなど適合ホース内径(Φmm)32(1・1/4inch)エスコ品番EA141BA-32材質スチール亜鉛メッキ形状ホースニップル全長(mm)175質量(g)382内径(Φmm)27ツバ径(Φmm)50耐圧(MPa)1寸法I(mm)175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする