エスコ
3/4インチx19mm 雌ネジステム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03419927
品番
EA141BD-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
用途
コンプレッサーエアー
ねじ径
PF3/4inch
適合ホース内径(Φmm)
19(3/4inch)
エスコ品番
EA141BD-11
材質
スチール亜鉛メッキ
形状
ステム
質量(g)
134
内径(Φmm)
15
対辺(mm)
32
ツバ径(Φmm)
32
有効長(mm)
40(タケノコ)、19(ネジ)
耐圧(MPa)
2.5
寸法I(mm)
71
商品豆知識
配管工事を支える補助部材