曜日別特売
EA141BE-122 1.1/4インチx32mm 雄ネジステム エスコ 03419972

1.1/4インチx32mm 雄ネジステム

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03419972品番EA141BE-122
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,455
販売価格(税別)
4,050
用途コンプレッサーエアーねじ径PF1・1/4inch適合ホース内径(Φmm)32(1・1/4inch)エスコ品番EA141BE-122材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)406内径(Φmm)25対辺(mm)46有効長(mm)48(タケノコ)、20(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする