エスコ
1/4インチx13mm 雄ネジステム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03420015
品番
EA141BE-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥473
販売価格(税別)
¥
430
バスケットに入れる
用途
コンプレッサーエアー
ねじ径
PF1/4inch
適合ホース内径(Φmm)
13(1/2inch)
エスコ品番
EA141BE-24
材質
スチール亜鉛メッキ
形状
ステム
質量(g)
35
内径(Φmm)
8.5
対辺(mm)
17
有効長(mm)
28(タケノコ)、9(ネジ)
耐圧(MPa)
2.5
寸法I(mm)
44
商品豆知識
配管工事を支える補助部材