エスコ
3/8インチx10mm 雄ネジステム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03420024
品番
EA141BE-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥644
販売価格(税別)
¥
585
バスケットに入れる
用途
コンプレッサーエアー
ねじ径
PF3/8inch
適合ホース内径(Φmm)
10(3/8inch)
エスコ品番
EA141BE-33
材質
スチール亜鉛メッキ
形状
ステム
質量(g)
31
内径(Φmm)
7
対辺(mm)
19
有効長(mm)
28(タケノコ)、10(ネジ)
耐圧(MPa)
2.5
寸法I(mm)
45
商品豆知識
配管工事を支える補助部材