エスコ
3/4インチx16mm 雄ネジステム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03420067
品番
EA141BE-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,496
販売価格(税別)
¥
1,360
バスケットに入れる
用途
コンプレッサーエアー
ねじ径
PF3/4inch
適合ホース内径(Φmm)
15(5/8inch)
エスコ品番
EA141BE-65
材質
スチール亜鉛メッキ
形状
ステム
質量(g)
92
内径(Φmm)
12
対辺(mm)
27
有効長(mm)
41(タケノコ)、16(ネジ)
耐圧(MPa)
2.5
寸法I(mm)
65
商品豆知識
配管工事を支える補助部材