曜日別特売
EA141BE-86 1インチ x19mm 雄ネジステム エスコ 03420094

1インチ x19mm 雄ネジステム

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03420094品番EA141BE-86
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,211
販売価格(税別)
2,010
用途コンプレッサーエアーねじ径PF1inch適合ホース内径(Φmm)19(3/4inch)エスコ品番EA141BE-86材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)175内径(Φmm)15対辺(mm)36有効長(mm)40(タケノコ)、17(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする