曜日別特売
EA157KA 3/8″エアーラチェット エスコ 03421223

EA157KA 3/8″エアーラチェット エスコ 03421223
EA157KA 3/8″エアーラチェット エスコ 03421223
EA157KA 3/8″エアーラチェット エスコ 03421223
EA157KA 3/8″エアーラチェット エスコ 03421223

3/8″エアーラチェット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード03421223品番EA157KA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,580
販売価格(税別)
17,800

小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。
ねじを絞めすぎたり、いためたりしません。
手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
正逆転付

用途
10mm以下の小ネジ作業
自動車のスパークプラグ、オイルパン、ウォーターポンプ、 クーラー脱着作業
自動車板金作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])200最大トルク(N・m)20エスコ品番EA157KA全長(mm)165質量(g)500ボルト径10mm空気消費量(L/min)65所要圧縮機(kw)1.5使用エアーホース径6.5吸入口サイズ1/4inchPT
関連資料:図面(0.06MB)取扱説明書:(1.14MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする