LEPLUS NEXT
iPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro Max レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全面保護 超高透過 約98%
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03421279
品番
LN-IP24FGLENC
参考基準価格(税別)
¥1,436
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
【14日間保証】 カメラレンズ全体を保護するガラスフィルム/超硬度10H表面強化ガラス/アンチリフレクション加工を施し撮影に最適な透過度約98%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
材質
ガラス
質量(g)
3(本体)/19(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W37xH38xD2(本体)/W60xH195xD12(パッケージ込)
端末仕様
対応:iPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro Max