LEPLUS NEXT
iPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全面保護 高透過 約95%
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03421349
品番
LN-IM24FGLEN
参考基準価格(税別)
¥1,245
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
【14日間保証】 カメラレンズ全体を保護するガラスフィルム/超硬度10H表面強化ガラス/驚異的な透過度約95%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
材質
ガラス
質量(g)
1(本体)/18(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W19xH36xD2(本体)/W60xH195xD12(パッケージ込)
端末仕様
対応:iPhone 16/iPhone 16 Plus