エスコ
エアーグラインダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
03421485
品番
EA159DD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,230
販売価格(税別)
¥
29,300
バスケットに入れる
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
24000
空気消費量(L/min)
114
付属品
スパナ(大・小)
エスコ品番
EA159DD
全長(mm)
194
質量(g)
600
チャック寸法(inch)
1/4(6mm)
使用圧力(MPa)
0.64
所要圧縮機(kw)
2.2
吸入口サイズ
1/4inchPT