エスコ
エアーアングルグラインダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03422054
品番
EA162DA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,790
販売価格(税別)
¥
28,900
バスケットに入れる
用途
錆落し、研磨等に
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
空気消費量(L/min)
170
エスコ品番
EA162DA
全長(mm)
220
質量(kg)
1.8
使用圧力(MPa)
0.58
所要圧縮機(kw)
2.2
適合砥石サイズ
直径:100、穴径:16
吸入口サイズ
1/4inchPT