LN-IM24FGB iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 ブルーライトカット LEPLUS NEXT 03422530

LN-IM24FGB iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 ブルーライトカット LEPLUS NEXT 03422530
LN-IM24FGB iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 ブルーライトカット LEPLUS NEXT 03422530
LN-IM24FGB iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 ブルーライトカット LEPLUS NEXT 03422530
LN-IM24FGB iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 ブルーライトカット LEPLUS NEXT 03422530
LN-IM24FGB iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 ブルーライトカット LEPLUS NEXT 03422530
LN-IM24FGB iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 ブルーライトカット LEPLUS NEXT 03422530
LN-IM24FGB iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 ブルーライトカット LEPLUS NEXT 03422530

iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 ブルーライトカット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード03422530品番LN-IM24FGB
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

【14日間保証】【貼り付けキットUltra2付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/黄色くならないブルーライトカット/ブルーライトを約41%カット/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質ガラス質量(g)12(本体)/46(パッケージ込)タイプブルーライトカットパッケージサイズ(mm)W65.98xH141.98xD0.33(本体)/W92xH195.5xD13.5(パッケージ込)端末仕様対応:iPhone 16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする