曜日別特売
EA164C-1 3/8sq インパクト用ユニバーサル ジョイント エスコ 03422553

3/8sq インパクト用ユニバーサル ジョイント

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03422553品番EA164C-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,269
販売価格(税別)
4,790
適合
ピン:EA164AA-2.5B
Oリング:EA164AA-16
差込角(inch)3/8全長(mm)56エスコ品番EA164C-1質量(g)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする