LEPLUS NEXT
iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 超透明
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03422925
品番
LN-IP24FGL
参考基準価格(税別)
¥1,245
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
【貼り付けキットLite付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/驚異的な透明度/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
材質
ガラス
質量(g)
12(本体)/36(パッケージ込)
タイプ
超透明
パッケージサイズ(mm)
W67.38xH145.52xD0.33(本体)/W92xH200xD15.5(パッケージ込)
端末仕様
対応:iPhone 16 Pro