曜日別特売
EA164D-43 1/2sqx3/8sq インパクトソケットアダプター エスコ 03423052

1/2sqx3/8sq インパクトソケットアダプター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03423052品番EA164D-43
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,574
販売価格(税別)
2,340
差込角(inch)メス1/2×オス3/8適合ピン:EA164AA-3.5A、Oリング:EA164AA-19エスコ品番EA164D-43全長(mm)36質量(g)68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする