曜日別特売

セカンドサイドテーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(3台)
高さ(mm)465
幅(mm)600
奥行(mm)600
内容量1セット(3台)注文コード03423099品番NK-352
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

モノトーンのコントラストが
お部屋をモダンに演出するサイドテーブル
真っ白なホワイト天板にブラックの脚を組み合わせることで
メリハリのある都会的な佇まいに。
天板のフチは物が転がり落ちにくく実用的。
観葉植物などの飾り台にもちょうどいいサイズ感です◎
スマホやカップ、リモコンなどをちょっと置きたいときに便利な直径45cm・
ノートPCを広げて作業したり、食事も並べられる直径60cmの2サイズ展開。
合わせて使えばネストテーブルとしてもご使用いただけます。
・折りたたみ可能
・脚先ゴムカバー付
・完成商品

用途サイドテーブル・ソファサイドテーブル・ナイトテーブル・ベッドテーブル・ミニテーブル・補助テーブル・小物置き・フラワースタンド・飾り台・オフィス・サロンなどにもおすすめ材質繊維板・金属(鋼)幅(mm)600質量(kg)3.3ホワイト高さ(mm)465タイプ完成商品・折りたたみ可能奥行(mm)600耐荷重(kg)10塗装ポリウレタン樹脂塗装・粉体塗装テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする