エスコ
3/4sqx1/2sq インパクトソケットアダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03423804
品番
EA164E-64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,454
販売価格(税別)
¥
3,140
バスケットに入れる
差込角(inch)
メス3/4×オス1/2
適合
ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164AA-36
エスコ品番
EA164E-64
全長(mm)
52
質量(g)
175