エスコ
3/4sqx 1インチsq インパクトソケットアダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03423813
品番
EA164E-68
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,818
販売価格(税別)
¥
4,380
バスケットに入れる
差込角(inch)
3/4×1
適合
ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164AA-36
エスコ品番
EA164E-68
全長(mm)
62
質量(g)
435