曜日別特売
JUPW3415 3-in-1 Qi2 Metallic Wireless Charging Station j5 create 03424149

※サンプル画像

JUPW3415 3-in-1 Qi2 Metallic Wireless Charging Station j5 create 03424149
JUPW3415 3-in-1 Qi2 Metallic Wireless Charging Station j5 create 03424149
JUPW3415 3-in-1 Qi2 Metallic Wireless Charging Station j5 create 03424149
JUPW3415 3-in-1 Qi2 Metallic Wireless Charging Station j5 create 03424149
JUPW3415 3-in-1 Qi2 Metallic Wireless Charging Station j5 create 03424149
JUPW3415 3-in-1 Qi2 Metallic Wireless Charging Station j5 create 03424149
JUPW3415 3-in-1 Qi2 Metallic Wireless Charging Station j5 create 03424149
JUPW3415 3-in-1 Qi2 Metallic Wireless Charging Station j5 create 03424149
JUPW3415 3-in-1 Qi2 Metallic Wireless Charging Station j5 create 03424149
JUPW3415 3-in-1 Qi2 Metallic Wireless Charging Station j5 create 03424149
JUPW3415 3-in-1 Qi2 Metallic Wireless Charging Station j5 create 03424149
JUPW3415 3-in-1 Qi2 Metallic Wireless Charging Station j5 create 03424149
JUPW3415 3-in-1 Qi2 Metallic Wireless Charging Station j5 create 03424149
JUPW3415 3-in-1 Qi2 Metallic Wireless Charging Station j5 create 03424149
JUPW3415 3-in-1 Qi2 Metallic Wireless Charging Station j5 create 03424149

3-in-1 Qi2 Metallic Wireless Charging Station

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード03424149品番JUPW3415
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098

最先端のQi2テクノロジーを採用しており、MagSafe搭載のiPhoneに最大15Wのワイヤレス充電を提供します。3in1の設計で、スマートフォンだけでなく、スマートウォッチやイヤホンも同時に充電可能です。※ACアダプターは付属していませんので、別売りのPD30Wの充電器をご用意いただく必要があります。
【3台同時充電15W+5W+2.5W】Qi2マグネット部:5.0W / 7.5W / 10W / 15W (Max)、イヤホン部:5W (Max)、ウォッチ部:2.5W (Max)。
【Qi2認証取得】ワイヤレスパワーコンソーシアム(WPC)は2023年に次世代バージョンである「Qi2」を発表しました。この技術により、AndroidとiPhoneのワイヤレス充電のギャップを埋めることができます。Qi2には【位置が合わせてより高い効率】、【15Wまで充電速度の向上】、【AndroidとiPhone間で幅広いアクセサリーの互換性】などメリットを提供します。
【折畳み・回転できるスタンド設計】270度の台座回転設計を採用しており、お好みの方向に調整できます。磁気吸着式の充電パッドは、スマートフォンを縦向きでも横向きでも固定でき、縦向きでのビデオ通話や横向きでの動画鑑賞をサポートします。外出の際にも折りたたんでコンパクトに収納して簡単に持ち運べます。
【安心使用】異物検出、過電圧保護、過電流保護、過熱保護、短絡保護などマルチプロテクション搭載しており、安心して使用して頂けます。
【保証】安心の2年。

セット内容製品本体、USB-C to USB-Cケーブル(100、クイックインストール、保証書材質プラスチック+アルミニウム質量(g)約314.8出力(W)合計:22.5、各ポート:Qi2マグネット部:5.0 / 7.5 / 10 / 15 (Max)、イヤホン部:5 (Max)、ウオッチ部:2.5 (Max)入力USB-C(メス) 5V=3A, 9V=3A (PD2.0/PD3.0/QC3.0対応)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド状態:100.7×142.9×90、折り畳み状態:100.7×33.5×90保証期間2年給電方式セルフパワー ※ACアダプターは付属していませんので、別途でPD30Wの充電器を用意する必要があります。
注意
※すべての機器での動作を保証するものではありません。
※ACアダプターは付属していませんので、別途でPD30Wの充電器を用意する必要があります。
※Qi2マグネット部の使用には、MagSafe対応の端末、またはMagSafe対応の保護ケースを装着したQi対応の端末に使用して頂けます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする