エスコ
1インチsqx1.1/2sq インパクトアダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03424793
品番
EA164F-814
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,530
販売価格(税別)
¥
12,300
バスケットに入れる
差込角(inch)
メス1×オス1・1/2
適合
ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164AA-45B
エスコ品番
EA164F-814
全長(mm)
80
質量(g)
935