曜日別特売
EA164F-86 1インチsqx3/4sq インパクトアダプター エスコ 03424802

1インチsqx3/4sq インパクトアダプター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03424802品番EA164F-86
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,467
販売価格(税別)
4,970
差込角(inch)メス1×オス3/4適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164AA-45Bエスコ品番EA164F-86全長(mm)65質量(g)580
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする