エスコ
1インチsqx3/4sqx200mm インパクトアダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03424811
品番
EA164F-86B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,777
販売価格(税別)
¥
7,070
バスケットに入れる
差込角(inch)
メス1×オス3/4
適合
ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164AA-45B
エスコ品番
EA164F-86B
全長(mm)
200
質量(g)
1100