3500-1898 水もれキャッチャー 水吸隊 MISM 03424815

メイン画像

3500-1898 水もれキャッチャー 水吸隊 MISM 03424815
3500-1898 水もれキャッチャー 水吸隊 MISM 03424815
3500-1898 水もれキャッチャー 水吸隊 MISM 03424815
3500-1898 水もれキャッチャー 水吸隊 MISM 03424815
3500-1898 水もれキャッチャー 水吸隊 MISM 03424815
3500-1898 水もれキャッチャー 水吸隊 MISM 03424815

水もれキャッチャー 水吸隊

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(1本)注文コード03424815品番3500-1898
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

1本あたり約2リットルの吸水が可能です。
絞って天日干しで再利用でき、繰り返し使えて経済的です。
表面に親水加工を施しているため素早く吸収します。
外側素材はポリエステルで紫外線に強く天日で乾燥できます。

用途
業務用冷蔵庫・冷凍庫の水もれ対策に最適。
結露、雨漏り対策に。
自然災害時のシャッターなどの雨水侵入防止に。
トラスコ品番557-1152材質外側:親水性ポリエステル、吸収材:多層レーヨン長さ(mm)1000幅(mm)125厚さ(mm)約35対応水用吸水量(L)約2繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする