REX(レックス)[自動車用品]
艶ありカーボン長プロテクションテープ 幅50mm クリア 5本
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
03425568
品番
RT150-453W-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
光沢感のあるカーボン調のテープなのでデザイン性に優れ高級感があり、ドレスアップにもおすすめです。ハサミで簡単にカットできます!
用途
ドア、サイドミラー、バンパーに貼ってキズ防止に!車のサイドステップやリヤバンパーに貼って乗り降りのキズや汚れ防止に。
幅(mm)
50
色
クリア
長さ(m)
1
テープ厚さ(mm)
0.5
注意
※用途以外使用しない