D.A.D DOG IN CAR ステッカー
"この車には、大切な家族が乗っています"小さな命を守るための、上質なサイン
愛犬とのドライブを、より上質な時間へ。
「D.A.D DOG IN CAR ステッカー」は、大切な家族を守るためのサインでありながら、愛車のスタイルを損なわない、洗練されたデザインに仕上げています。
存在感のあるロゴと上質な質感が、ラグジュアリーなカーライフを愛犬とともに楽しむオーナーのこだわりを体現。安全性への配慮とブランドらしい美しさを兼ね備えた、新しいアイテムです。
日常の使用環境を想定し、長期間美しさを保てる仕様にこだわりました。愛犬とのカーライフをより安全に、そして美しく。その想いを形にした、D.A.Dならではの品質です。
【SPEC】
耐候性・耐水性に優れた高品質素材を採用
屋外使用に適した強粘着タイプ
紫外線による退色を抑える特殊加工
貼付しやすいサイズ設計で、車種を問わず装着可能
リアガラス・ボディ面のどちらにも対応
【DESIGN】
愛犬同乗を上品に伝えるために、D.A.Dらしい存在感と美しさを追求しました。
ブランドロゴを象徴する力強いラインと、柔らかなフォルムのバランスにより、リアビューに自然と溶け込みながらも、確かな個性を放つデザインに仕上げています。
車種を選ばず映えるシルエットが、愛車のスタイルを損なうことなく、ラグジュアリーな印象を引き立てます。
【QUALITY】
D.A.Dのプロダクト基準に沿って、細部まで丁寧に仕上げています。
素材選定から、耐久性テストに至るまで、ブランドの品質基準を満たすための工程を重ね、長く安心して使えるクオリティを実現しました。
- 用途
- ステッカー・サイン
- 寸法(mm)
- 約135×135
- 内容量
- 1枚
カー用品 の新着商品
カテゴリ


















![艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品] 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03425586-260831-02.jpg)
![艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm ブラック 5本 REX(レックス)[自動車用品] 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm ブラック 5本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03425577-260831-02.jpg)
![艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅50mm ブラック 5本 REX(レックス)[自動車用品] 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅50mm ブラック 5本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03425559-260831-02.jpg)
![艶ありカーボン長プロテクションテープ 幅50mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品] 艶ありカーボン長プロテクションテープ 幅50mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03425568-260831-02.jpg)


![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)
![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)

![デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品] デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359839-261113-02.jpg)






