エスコ
1.1/2sqx1インチsq インパクトアダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03425667
品番
EA164H-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,780
販売価格(税別)
¥
19,800
バスケットに入れる
差込角(inch)
メス1・1/2×オス1
適合
ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164AA-75B
エスコ品番
EA164H-11
全長(mm)
97
質量(g)
4700