曜日別特売
- フォーライフメディカル エアークッション「タフ」16 タオル地カバー付 フォーライフメディカル 03426328

フォーライフメディカル エアークッション「タフ」16 タオル地カバー付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード03426328品番-
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

サイズ/ 幅48×長さ48×厚さ5~6cm
材質/ クッション:塩化ビニール カバー:綿100%
重量/ 530g 耐荷重/100kg

用途
空気を入れて使用するクッションですので、硬さが調
節できます。クッションには均等に穴が開いてますの
で、空気の流通がよく、床ずれ予防に効果的です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする