用途布団・毛布・ドレス等のパックに。
ダブルの掛け布団のパックに。
防湿・防カビ・防虫で長期保管に。
圧縮することで物流コストの削減に。
保管スペースの有効活用に。
仕様【真空ポンプ】1050/1260L/min(50/60Hz)質量(kg)1094(梱包、付属品除く)容量(L)【チャンバー】319電源AC200V 3相 50/60Hzコンセント形状3P接地・30A(ストレート)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】1290×1475×1960【チャンバー閉時】1290×1425×1105消費電力(kW)4.0(50/60Hz)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】986×1050×308有効寸法(mm)【シール】920電動機(kW)2.0/2.4(50/60Hz)