商品画像メイン
BODYWILD
紳士ボディワイルドシューズ(先芯なし)TMI1592
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
25.5
25
25.5
26
26.5
27
28
色
グリーン
ブラック
ネイビー
グリーン
ホワイト
質量(g)
片足約198
片足約198
片足約198
片足約200
片足約207
片足約209
片足約214
片足約236
片足約187
片足約192
片足約206
片足約212
片足約226
片足約232
片足約190
片足約210
片足約220
片足約227
片足約235
片足約199
片足約202
片足約218
片足約225
片足約245
片足約204
片足約211
片足約230
片足約243
全30種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
03428376
品番
TMI1592
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
グリーン
質量(g)
片足約198
サイズ(cm)
25.5
材質(アッパー)
合成皮革
材質(底部)
合成底