商品画像メイン
K.B.STYLE
作業靴ニットスリッポンGDW3980
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
27
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
色
ブラック
ブラック
グレー
全18種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
03429225
品番
GDW3980
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
形状
ローカット
色
ブラック
質量(g)
片足約172
サイズ(cm)
27
材質(アッパー)
合成繊維
材質(底部)
合成底
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー