曜日別特売
EA300BB-1 酸素用プラグ (6~9mm) エスコ 03429684

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

酸素用プラグ (6~9mm)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03429684品番EA300BB-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥847
販売価格(税別)
770
用途中間用エスコ品番EA300BB-1材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以上接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9適合カプラEA300BB-2、BB-4〈材質〉
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする