曜日別特売
EA300BB-13 ガス用プラグ[器具側] エスコ 03429711

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ガス用プラグ[器具側]

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03429711品番EA300BB-13
在庫数量:残り4点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)アウトレット
¥1,290889
用途熔接器用エスコ品番EA300BB-13材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼質量(g)39使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじM16×P1.5(左メネジ熔接器のガス側接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9適合カプラEA300BB-12〈材質〉
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする