330 長袖ツナギ クレ被服 03429715

 

330 長袖ツナギ クレ被服 03429715
330 長袖ツナギ クレ被服 03429715
330 長袖ツナギ クレ被服 03429715
330 長袖ツナギ クレ被服 03429715
330 長袖ツナギ クレ被服 03429715
330 長袖ツナギ クレ被服 03429715

長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
オレンジ
サイズL
内容量1枚注文コード03429715品番330
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

ビスロンファスナーの採用でより機能向上を計り、ステッチまでこだわったハイパーフォーマンス仕様。肩・肘や膝に補強の為、綿を入れた当て布を施し、強度アップさせた、プロフェッショナル・ツナギ。ウエストアジャスター。袖口マジック。

種別長袖ツナギオレンジサイズL胸囲(cm)118混率(%)ポリエステル65・綿35股下(cm)76背丈(cm)49肩幅(cm)50袖丈(cm)58腰廻り(cm)88~100適応身長(cm)165~173脇丈(cm)109袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする