曜日別特売
EA300M-4 ショートサイズ熔接器 エスコ 03429824

ショートサイズ熔接器

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個エスコ品番EA300M-4注文コード03429824品番EA300M-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,490
販売価格(税別)
25,900

熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。
これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。
熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。

用途酸素・アセチレン用仕様【溶接火口】L型サオ:#140(EA300BG-4×1個付属)、二又サオ:#100(EA300BG-3×2個付属)エスコ品番EA300M-4全長(mm)280質量(g)415
注意
※ホース取付金具はついておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03429413
2021-07-28
用途: 車の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

アセチレンガスと変わりなく炎が細く狭い所の作業が楽です
とても良いです、プロパンガスで十分です315火口で8mm鉄板
なら直ぐに貫通します、全体の大きさは、300mm程度作業性
がとてもよくて満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする