曜日別特売
550 長袖ツナギ クレ被服 03430038

長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
レッド
サイズS
内容量1枚注文コード03430038品番550
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

ビスロンファスナーの採用でより機能向上を計り、ステッチまでこだわったハイパーフォーマンス仕様。肩・肘や膝に補強の為、綿を入れた当て布を施し、強度アップさせた、プロフェッショナル・ツナギ。袖口マジック。配色ステッチ。

種別長袖ツナギレッドサイズS胸囲(cm)110混率(%)ポリエステル65・綿35股下(cm)74背丈(cm)45肩幅(cm)46袖丈(cm)54腰廻り(cm)76~92適応身長(cm)155~163脇丈(cm)105袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする