曜日別特売
660 長袖ツナギ クレ被服 03430309

長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
シルバーグレー
サイズL
内容量1枚注文コード03430309品番660
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

ビスロンファスナーの採用でより機能向上を計り、カラーステッチや襟の裏側がレイヤード仕様などクオリティーの高いアイテム。アコーディオンバック採用。

種別長袖ツナギシルバーグレーサイズL胸囲(cm)118混率(%)ポリエステル65・綿35股下(cm)76背丈(cm)49肩幅(cm)50袖丈(cm)58腰廻り(cm)84~100適応身長(cm)165~173脇丈(cm)109袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする