曜日別特売
669 ヘリンボーンストレッチツナギ クレ被服 03430957

669 ヘリンボーンストレッチツナギ クレ被服 03430957
669 ヘリンボーンストレッチツナギ クレ被服 03430957

ヘリンボーンストレッチツナギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブルー
サイズ3L
内容量1枚注文コード03430957品番669
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

胸元の3本ステッチやファスナーの配置が印象的なストレッチ素材のヘリンボーン柄ツナギ。胸ポケットやカーゴポケット等、収納力はもちろん、生地の伸縮性を生かした機動力など機能性にも配慮。袖・隠しどっとボタン。

種別長袖ツナギブルーサイズ3L胸囲(cm)124混率(%)綿65・ポリエステル33・ポリウレタン2股下(cm)79背丈(cm)60肩幅(cm)52袖丈(cm)64腰廻り(cm)102~126適応身長(cm)175~183脇丈(cm)108袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする