曜日別特売
1110 長袖ツナギ クレ被服 03431079

長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
グレー
サイズM
内容量1枚注文コード03431079品番1110
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ビッグサイズまで9サイズ展開!デリバリーやサービススタッフなど、あらゆるシーンに対応。袖口マジック・アコーディオンバック採用・トリカット袖。

種別長袖ツナギグレーサイズM胸囲(cm)114混率(%)綿100カツラギ股下(cm)76背丈(cm)49肩幅(cm)48袖丈(cm)56腰廻り(cm)86~102適応身長(cm)160~168脇丈(cm)103袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする