クレ被服
長袖ツナギ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
チャコールグレー
グレー
チャコールグレー
ブラック
ブルー
ネイビー
サイズ
BB3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
BB3L
BB5L
全45種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03431228
品番
1110
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ビッグサイズまで9サイズ展開!デリバリーやサービススタッフなど、あらゆるシーンに対応。袖口マジック・アコーディオンバック採用・トリカット袖。
種別
長袖ツナギ
色
チャコールグレー
サイズ
BB3L
胸囲(cm)
138
混率(%)
綿100カツラギ
股下(cm)
80
背丈(cm)
55
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
61
腰廻り(cm)
122~138
適応身長(cm)
175~183
脇丈(cm)
112
袖丈
長袖