曜日別特売
1110 長袖ツナギ クレ被服 03431341

 

1110 長袖ツナギ クレ被服 03431341
1110 長袖ツナギ クレ被服 03431341
1110 長袖ツナギ クレ被服 03431341
1110 長袖ツナギ クレ被服 03431341
1110 長袖ツナギ クレ被服 03431341

長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブルー
サイズS
内容量1枚注文コード03431341品番1110
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ビッグサイズまで9サイズ展開!デリバリーやサービススタッフなど、あらゆるシーンに対応。袖口マジック・アコーディオンバック採用・トリカット袖。

種別長袖ツナギブルーサイズS胸囲(cm)110混率(%)綿100カツラギ股下(cm)74背丈(cm)47肩幅(cm)46袖丈(cm)54腰廻り(cm)82~98適応身長(cm)155~163脇丈(cm)100袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする