曜日別特売
EA315-2 アースクリップ エスコ 03431346

アースクリップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03431346品番EA315-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,643
販売価格(税別)
5,130

アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ、電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。
被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。
スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。

用途200A・300A共用最大挟み能力(mm)25電線接続方式ねじ止式エスコ品番EA315-2材質スチール全長(mm)約130質量(g)380
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする