6600 長袖ツナギ クレ被服 03431928

6600 長袖ツナギ クレ被服 03431928
6600 長袖ツナギ クレ被服 03431928
6600 長袖ツナギ クレ被服 03431928
6600 長袖ツナギ クレ被服 03431928
6600 長袖ツナギ クレ被服 03431928

長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズBBL
内容量1枚注文コード03431928品番6600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

前ボタン、袖口ボタン、オーソドックス綿100%ツナギ。ウエストゴム仕様。

種別長袖ツナギブルーサイズBBL胸囲(cm)130混率(%)綿100カツラギ股下(cm)74背丈(cm)51肩幅(cm)54袖丈(cm)58腰廻り(cm)114~126適応身長(cm)170~178脇丈(cm)107袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする