6600 長袖ツナギ クレ被服 03431946

6600 長袖ツナギ クレ被服 03431946
6600 長袖ツナギ クレ被服 03431946
6600 長袖ツナギ クレ被服 03431946
6600 長袖ツナギ クレ被服 03431946
6600 長袖ツナギ クレ被服 03431946

長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード03431946品番6600
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

前ボタン、袖口ボタン、オーソドックス綿100%ツナギ。ウエストゴム仕様。

種別長袖ツナギブルーサイズM胸囲(cm)110混率(%)綿100カツラギ股下(cm)72背丈(cm)47肩幅(cm)46袖丈(cm)56腰廻り(cm)82~94適応身長(cm)160~168脇丈(cm)100袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする