K520 ストレッチツナギ クレ被服 03432041

ストレッチツナギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
OD
サイズ4L
内容量1枚注文コード03432041品番K520
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,438
販売価格(税別)
10,398

スリムシルエットながら高いストレッチ性によりハイパフォーマンスを実現。胸ポケットや袖、サイドポケット等、収納力はもちろん、肘にタックを入れ腕の動きもスムーズに。生地の伸縮性を生かした機動力など機能性にも配慮。袖口マジック。脇トリカット。

種別長袖ツナギODサイズ4L胸囲(cm)127混率(%)綿98・ポリウレタン2股下(cm)79背丈(cm)62肩幅(cm)54袖丈(cm)66腰廻り(cm)104~119適応身長(cm)180~188脇丈(cm)108袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする