K520 ストレッチツナギ クレ被服 03432077

K520 ストレッチツナギ クレ被服 03432077
K520 ストレッチツナギ クレ被服 03432077

ストレッチツナギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
チャコールグレー
サイズL
内容量1枚注文コード03432077品番K520
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

スリムシルエットながら高いストレッチ性によりハイパフォーマンスを実現。胸ポケットや袖、サイドポケット等、収納力はもちろん、肘にタックを入れ腕の動きもスムーズに。生地の伸縮性を生かした機動力など機能性にも配慮。袖口マジック。脇トリカット。

種別長袖ツナギチャコールグレーサイズL胸囲(cm)115混率(%)綿98・ポリウレタン2股下(cm)76背丈(cm)56肩幅(cm)48袖丈(cm)60腰廻り(cm)92~107適応身長(cm)165~173脇丈(cm)102袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする