K520 ストレッチツナギ クレ被服 03432181

K520 ストレッチツナギ クレ被服 03432181
K520 ストレッチツナギ クレ被服 03432181

ストレッチツナギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
チャコールグレー
サイズ3L
内容量1枚注文コード03432181品番K520
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

スリムシルエットながら高いストレッチ性によりハイパフォーマンスを実現。胸ポケットや袖、サイドポケット等、収納力はもちろん、肘にタックを入れ腕の動きもスムーズに。生地の伸縮性を生かした機動力など機能性にも配慮。袖口マジック。脇トリカット。

種別長袖ツナギチャコールグレーサイズ3L胸囲(cm)123混率(%)綿98・ポリウレタン2股下(cm)79背丈(cm)60肩幅(cm)52袖丈(cm)64腰廻り(cm)100~115適応身長(cm)175~183脇丈(cm)107袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする