15000 難燃ツナギ クレ被服 03432330

難燃ツナギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
グレー
サイズ4L
内容量1枚注文コード03432330品番15000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

燃え難い加工をした生地使用。ダイワボウ(プロバン加工)素材使用。コットン100%の難燃加工。プロバン加工は難燃剤でコットンの繊維をすっぽり包んでしまう技術です。袖口ボタン・前ボタン。

種別長袖ツナギグレーサイズ4L胸囲(cm)130混率(%)綿100カツラギ股下(cm)86背丈(cm)57肩幅(cm)56袖丈(cm)66腰廻り(cm)102~114適応身長(cm)180~188脇丈(cm)119袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする